Akcija
LED cev T8 izravno vezivanje CorePro LEDTube (+EMP) 14,5-36W 1600lm 865 G13 bez zatamnjenja 1200mm Mat 220-240V E [929003022402]
ŠIFRA 2798032
EAN 8719514325371
PHILIPS
929003022402
LED cev T8 Direktna vezava, ima moč 14,5W za 36W, okov G13, svetlobni tok 1600lm, hladno belo barvo svetlobe 6500K, ni primerna za regulacijo svetlobe -dimanje, deluje z EM dušilko / vezava direktno na omrežje 220-240V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: CorePro LEDTube (+EMP)
- Snaga svjetiljke (W): 14,5-36
- Svjetlosni tok (lm): 1600
- Boja svjetla: 865
- Postolje: G13
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 1200
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.