LED cev T8 izravno vezivanje LEDTUBE T8 EM P 20-58W 3100lm 840 G13 190st. bez zatamnjenja 1500mm mattirano 220V D [037139]
ŠIFRA 2848871
EAN 4099854037139
OSRAM-Ledvance
037139
LED cev T8 LEDTUBE T8 EM P dolžine 1500mm ima moč 20-58W, svetlobni tok 3100lm, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, okov G13, brez zatemnitve, priklop direktno na 220-240V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LEDTUBE T8 EM P
- Snaga svjetiljke (W): 20-58
- Svjetlosni tok (lm): 3100
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G13
- Kut zrake (st.): 190
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 1500
- Izvedba stakla/pokrova: mattirano
- Nazivni napon (V): 220
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.