LED cijev T5 Retrofit MASTER LEDtube HF HE 8-14W 1050lm 840 G5 bez zatamnjenja 600mm Mat 40-60V E [929001390802]
- Linija proizvoda: MASTER LEDtube HF
- Snaga svjetiljke (W): 8-14
- Svjetlosni tok (lm): 1050
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G5
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 600
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 40-60
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.