LED cijev T5 Retrofit MASTER LEDtube HF HO OE 26-54W 3900lm 840 G5 200st. Regulator rasvjete 1200mm Mat 20-90V D [929002352102]
- Linija proizvoda: MASTER LEDtube HF
- Snaga svjetiljke (W): 26-54
- Svjetlosni tok (lm): 3900
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G5
- Kut zrake (st.): 200
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Dužina (mm): 1200
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 20-90
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.