LED žarulja oblik kugla CorePro LEDlustre P45 2,8-25W 250lm 827 E14 bez zatamnjenja Mat 220-240V F [929002967102]
ŠIFRA 2798796
EAN 8719514312449
PHILIPS
929002967102
LED sijalka v obliki bučke proizvajalca Philips, ima moč 2,8W, ki nadomešča žarnico 25W, svetlobni tok 250 lumnov, toplo belo svetlobo 2700 K, okov E14, je matirana in NI "dimabilna"/ne da se jo zatemnjevati.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: CorePro LEDlustre P45
- Snaga svjetiljke (W): 2,8-25
- Svjetlosni tok (lm): 250
- Boja svjetla: 827
- Postolje: E14
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.