LED žarulja oblik kugla CorePro LEDlustre P48 7-60W 806lm 840 E27 bez zatamnjenja Mat 220-240V E [929002973202]
ŠIFRA 2797734
EAN 8719514313064
PHILIPS
929002973202
LED sijalka v obliki bučke proizvajalca Philips, ima moč 7W nadomešča žarnico 60W, svetlobni tok 806 lumnov, nevtralno belo svetlobo 4000 K, okov E27, je matirana in NI "dimabilna"/ne da se jo zatemnjevati.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: CorePro LEDlustre P48
- Snaga svjetiljke (W): 7-60
- Svjetlosni tok (lm): 806
- Boja svjetla: 840
- Postolje: E27
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.