LED žarulja REFLEKTORSKA CorePro LED LINEAR 7,5-60W 950lm 830 R7s bez zatamnjenja 78mm prozirno E [929001339002]
- Linija proizvoda: CorePro LED LINEAR
- Snaga svjetiljke (W): 7,5-60
- Svjetlosni tok (lm): 950
- Boja svjetla: 830
- Postolje: R7s
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 78
- Izvedba stakla/pokrova: prozirno
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.