LED žarulja REFLEKTORSKA Corepro LEDspot CLASSIC 4,6-50W 390lm 840 GU10 36st. bez zatamnjenja 220-240V F [929001218202]
ŠIFRA 2740841
EAN 8718696728390
PHILIPS
929001218202
LED žarulja reflektorska promjera fi 50 mm, proizvođača Philips, snage 4,6 – 50 W, svjetlosne jakosti 390 lumena, neutralne bijele boje svjetlosti 4000 K, kut osvjetljenja od 36 stupnjeva, grlo/podnožje GU10, nema mogućnosti zatamnjivanja.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Corepro LEDspot CLASSIC
- Snaga svjetiljke (W): 4,6-50
- Svjetlosni tok (lm): 390
- Boja svjetla: 840
- Postolje: GU10
- Kut zrake (st.): 36
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.