LED žarulja REFLEKTORSKA Corepro LEDspot R63 4,5-60W 345lm 827 E27 36st. Regulator rasvjete 220-240V F [929001891402]
- Linija proizvoda: Corepro LEDspot
- Snaga svjetiljke (W): 4,5-60
- Svjetlosni tok (lm): 345
- Boja svjetla: 827
- Postolje: E27
- Kut zrake (st.): 36
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.