Letva izjednačenja potencijala Obo Bettermann 7x25mm2, 2x95mm2, xFl, 250A S poklopcem 68,5mm 63mm 217mm 0 čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje SIV [5015650 - 1801 VDE]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: S poklopcem
- Visina (mm): 68,5
- Širina (mm): 63
- Dužina (mm): 217
- Broj priključaka okruglog vodič, ukupno: 0
- Materijal stezaljke: Čelik
- Površina stezaljke: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.