Luk za instalacijsku cijev Obo Bettermann 2046813 metal 54mm Priključiti 50mm ostalo 90st. [2046813 - SBN50 G]
ŠIFRA 2761950
EAN 4012196387885
Obo Bettermann
2046813 - SBN50 G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Materijal: Metalno
- Promjer (mm): 54
- Izvedba: Priključiti
- Za nominalni promjer cijevi (mm): 50
- Boja: Ostalo
- Kut luka (st.): 90
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.