Mehanička sklopka - kompletna LOVATO Poluga s valjkom za lemljenje Plastika 1CO l=26,6mm [KSC1S]
ŠIFRA 2610979
EAN 8013975148181
LOVATO
KSC1S
Mehanički prekidač – kompletno LOVATO, tip kontrolnog elementa je poluga s kotačem koji je potrebno spojiti lemljenjem, kućište je od PVC materijala te ima 1 CO, I = 26,6 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LOVATO
- Izvedba elementa upravljanja: Poluga s valjkom
- Izvođenje električnog priključka: za lemljenje
- Matarijal kućišta: Plastika
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.