Mehanička sklopka - na zaklju. Telemechanique 1NO 2NC 110VAC 110VDC PG kabelski uvod metal [XCSE7531 - Safety]
ŠIFRA 2618717
EAN 3389110720211
TELEMECHANIQUE
XCSE7531 - Safety
Metalni sigurnosni prekidač XCSE – 2 NC + 1 NO – sporo isklj. – 2 ulaza Pg 13 – 110/120 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 1
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 2
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri AC 50 Hz (VAC): 110
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri DC (VDC): 110
- Izvođenje električnog priključka: PG kabelski uvod
- Matarijal kućišta: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.