Mehanička sklopka - na zaklju. Telemechanique 1NO 2NC 220VAC 220VDC Metrički kabelski uvod metal [XCSE7342 - Safety]
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 1
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 2
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri AC 50 Hz (VAC): 220
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri DC (VDC): 220
- Izvođenje električnog priključka: Metrički kabelski uvod
- Matarijal kućišta: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.