Mehanička sklopka - na zaklju. Telemechanique 1NO 2NC 220VAC 220VDC PG kabelski uvod metal [XCSE7541 - Safety]
ŠIFRA 2618726
EAN 3389110720419
TELEMECHANIQUE
XCSE7541 - Safety
Metalni sigurnosni prekidač XCSE – 2 NC + 1 NO – sporo isklj. – 2 ulaza Pg 13 - 220/240 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 1
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 2
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri AC 50 Hz (VAC): 220
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri DC (VDC): 220
- Izvođenje električnog priključka: PG kabelski uvod
- Matarijal kućišta: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.