Mehanička sklopka - na zaklju. Telemechanique 1NO 2NC 24VAC 24VDC 2xPG13 metal [XCSE7511]
ŠIFRA 1215335
EAN 3389110719925
TELEMECHANIQUE
XCSE7511
Metalni sigurnosni prekidač XCSE – 2 NC +1 NO – sporo otklj. – 2 ulaza Pg 13 do 24 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 1
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 2
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri AC 50 Hz (VAC): 24
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri DC (VDC): 24
- Izvođenje električnog priključka: 2xPG13
- Matarijal kućišta: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.