Mehanička sklopka - na zaklju. Telemechanique 2NO 1NC 24VAC 24VDC ostalo metal [XCSE5513 - Safety]
ŠIFRA 2618707
EAN 3389110719970
TELEMECHANIQUE
XCSE5513 - Safety
Metalni sigurnosni prekidač XCSE – 1 NC + 2 NO – sporo isklj. – 2 urez. ulaza 1/2" NPT – 24 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 2
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 1
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri AC 50 Hz (VAC): 24
- Nazivni upravljački napon napajanja Us, magnetni pogon pri DC (VDC): 24
- Izvođenje električnog priključka: Ostalo
- Matarijal kućišta: Metalno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.