Mekani pokretač ALTISTART 480A 250kW 208VAC 110VAC sa zašt.preopte.mot. [ATS22C48S6U - Variable Speed Drive]
ŠIFRA 2626629
EAN 3606480211232
SCHNEIDER ELECTRIC
ATS22C48S6U - Variable Speed Drive
Meki upuštač ATS22, nad. 110 V, snaga 208 V (150 hp)/460 V (350 hp)/575 V (400 hp)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ALTISTART
- Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A): 480
- Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW): 250
- Nazivni radni napon Ue (VAC): 208
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 110
- Integrirana zaštita od preopterećenja motora: z zašč.preobrem.moto
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.