Mekani pokretač SIRIUS S00 17,6A 7,5kW 200-480VAC 24VAC 24VDC [3RW3018-1BB04 - 3RW30181BB04]
- Linija proizvoda: SIRIUS
- Nazivna operativna struja Ie pri 40 °C Tu (A): 17,6
- Nazivna snaga okretnog motora, standardno uključivanje pri 400 V (kW): 7,5
- Nazivni radni napon Ue (VAC): 200-480
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 24
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.