Metalhalogena žarulja sa refl. MASTERColour CDM-Rm Elite Mini MR16 35W 3000K 930 GX10 40st. 2420lm G [928194805330]
ŠIFRA 2769831
EAN 8718291163060
PHILIPS
928194805330
Metalhalogenska sijalka z reflektorjem MasterColour CDM-Rm Elite Mini MR16 ima moč 35W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, CRI 90, svetlobni tok 2420 lumnov, kot osvetlitve 40 stopinj in okov GX10.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MASTERColour CDM-Rm Elite Mini
- Snaga svjetiljke (W): 35
- Temperatura boja (K): 3000
- Boja svjetla: 930
- Postolje: GX10
- Kut zrake (st.): 40
- Svjetlosni tok (lm): 2420
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.