Metalhalogenidna žarulja Master CDM-T Cijev, jednostrana 35W 830 G12 3150lm prozirno G [928083105125]
- Linija proizvoda: Master CDM-T
- Oblik svjetiljke: Cijev, jednostrana
- Snaga svjetiljke (W): 35
- Boja svjetla: 830
- Postolje: G12
- Svjetlosni tok (lm): 3150
- Izvedba: prozirno
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.