Metalhalogenidna žarulja Master CDM-TC Elite Cijev, jednostrana 20W 830 G8,5 1800lm prozirno G [928183405125]
ŠIFRA 2770065
EAN 8727900871586
PHILIPS
928183405125
Metalhalogena žarulja – keramička – proizvođača Philips, cijevnog oblika, snage 20 W, svjetlosne jakosti 1800 lumena, tople bijele boje svjetlosti 3000 K i s grlom G8,5 s 2 pina.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Master CDM-TC Elite
- Oblik svjetiljke: Cijev, jednostrana
- Snaga svjetiljke (W): 20
- Boja svjetla: 830
- Postolje: G8,5
- Svjetlosni tok (lm): 1800
- Izvedba: prozirno
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.