Montažna DIN letva I SCHNEIDER 35mm 15mm 2000mm perforiranje čelik [NSYSDR200]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Širina (mm): 35
- Visina baze (mm): 15
- Dužina (mm): 2000
- Perforirano: luknjanje
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.