Montažna DIN letva I SCHNEIDER 35mm 380mm neperforiranje čelik [NSYCS400PLM - Universal enclosures]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Širina (mm): 35
- Dužina (mm): 380
- Perforirano: neluknjanje
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.