Montažna DIN letva I SCHNEIDER 37mm 15mm 2000mm perforiranje čelik [NSYDPR200 - Universal enclosures]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Širina (mm): 37
- Visina baze (mm): 15
- Dužina (mm): 2000
- Perforirano: luknjanje
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.