Montažna ploča Obo Bettermann MP UNI FS Vodoravno 115mm 170mm čelik Neprekinuto cinčanje [7084773 - MP UNI FS]
ŠIFRA 2761891
EAN 4012196146895
Obo Bettermann
7084773 - MP UNI FS
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba: Vodoravno
- Visina ploče (mm): 115
- Širina ploče (mm): 170
- Materijal: Čelik
- Površina: Neprekinuto cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.