Montažna ploča za ormar I SPACIAL 400mm 300mm bakelit [NSYMB43]
ŠIFRA 1215345
EAN 3606480182723
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYMB43
Izolacijska montažna ploča za ormar V 400 x Š 300 mm od bakelita
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SPACIAL
- Visina (mm): 400
- Širina (mm): 300
- Materijal: bakelit
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.