Montažna ploča za podnu kutiju Obo Bettermann 7408802 65mm Čaša za uređaj 0 0 čelik bez [7408802 - MP R2 2A]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Dužina pokrivne ploče (mm): 65
- Primjena: Čaša za uređaj
- Broj kvadratnih otvora: 0
- Broj okruglih otvora: 0
- Materijal: Čelik
- Boja: Bez
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.