Nadgradna svjetiljka THORNeco ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX LED se ne može zamijeniti 16W 4000K 2000lm DIMM LED driver DALI BIJ 1200mm IP20 220-240V UGR<19 [96634874]
ŠIFRA 2793860
EAN 9010299339126
THORN
96634874
Nadgradna LED svetilka THORNeco ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX dolžine 1200mm, ima moč 16W, nevtralno belo svetlobo 4000K,svetlobni tok 2000lm, asimetrično osvetlitev, DALI regulacijo,zaščito IP20 in UGR<19, je bele barve.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 16
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2000
- Može se prigušivati: DIMM
- Upravljački uređaj: LED driver DALI
- Boja kućišta: bijela
- Dužina (mm): 1200
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 220-240
- Interni EN EF - potreben prevod: UGR<19
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.