Napajanja UPS Netys PL 800VA / 480W 230V Izvan mreže USB 123mm 220mm 220mm BE 4xŠUKO [NPL-0800-D]
- Linija proizvoda: Netys PL
- Izlazna snaga (VA): 800VA / 480
- Ulazni napon (V): 230
- USV tehnologija: Izvan mreže
- PC sučelje: USB
- Širina (mm): 123
- Visina (mm): 220
- Dubina (mm): 220
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.