Napajanja UPS Netys PR RT 3300VA / 2700W 230V Line-interaktivno sinusni RS232 USB 440mm 87mm 608mm 8xIEC 1xIEC(16A) [NPR-3300-RT]
- Linija proizvoda: Netys PR RT
- Izlazna snaga (VA): 3300VA / 2700
- Ulazni napon (V): 230
- USV tehnologija: Line-interaktivno
- PC sučelje: RS232 USB
- Širina (mm): 440
- Visina (mm): 87
- Dubina (mm): 608
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.