Natpisna pločica - nosač EATON (pak. 10kos) pravokutno 75mm 30mm CRN [216394 - M22S-STDD-X]
ŠIFRA 1178392
EAN 4015082163945
EATON
216394 - M22S-STDD-X
Nosilec napisne ploščice za dvojne elemente serije RMQ-Titan, črne barve, brez ploščice
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Oblik: pravokutno
- Širina (mm): 75
- Visina (mm): 30
- Boja: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.