Natpisna pločica HARMONY s nosačem pravokutno 40mm 30mm BIJ Udesno [ZB2BY4909]
ŠIFRA 1098146
EAN 3389110645583
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB2BY4909
Legenda pločica – 30 x 40 mm – bijela – desno, sporo-brzo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: HARMONY
- Oblik: pravokutno
- Širina (mm): 40
- Visina (mm): 30
- Boja: bijela
- Utisak: Udesno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.