Natpisna pločica HARMONY s nosačem pravokutno 40mm 30mm BIJ UNAPRIJED [ZB2BY4915]
ŠIFRA 1098148
EAN 3389110645613
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB2BY4915
Legenda pločica – 30 x 40 mm – bijela – naprijed, sporo-brzo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: HARMONY
- Oblik: pravokutno
- Širina (mm): 40
- Visina (mm): 30
- Boja: bijela
- Utisak: UNAPRIJED
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.