Natpisna pločica HARMONY s nosačem pravokutno 40mm 30mm BIJ UNAPRIJED [ZB2BY4913]
ŠIFRA 1107507
EAN 3389110645590
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB2BY4913
Legenda pločica – 30 x 40 mm – bijela – naprijed, sporo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: HARMONY
- Oblik: pravokutno
- Širina (mm): 40
- Visina (mm): 30
- Boja: bijela
- Utisak: UNAPRIJED
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.