Natpisna pločica HARMONY s nosačem pravokutno 40mm 30mm CRN Udesno [ZB2BY4919]
ŠIFRA 1200879
EAN 3389110645620
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB2BY4919
Legenda pločica – 30 x 40 mm – bijela – okretanje u desno, sporo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: HARMONY
- Oblik: pravokutno
- Širina (mm): 40
- Visina (mm): 30
- Boja: Crna
- Utisak: Udesno
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.