Natpisna pločica PLATINUM za LPXAU105 pravokutno 26,5mm 15mm SIV Bez otiska [LPXAU108]
- Linija proizvoda: PLATINUM
- Oblik: pravokutno
- Širina (mm): 26,5
- Visina (mm): 15
- Boja: siva
- Utisak: Bez otiska
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.