NN kabel NYCY 4X1,5/1,5mm2 RE CRN Eca [022359]

ŠIFRA 1114026 EAN 3838629022359 Drugi proizv. 022359
NN kabel NYCY 4 x 1,5/1,5 mm2 RE
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 1,5/1,5
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.