NN kabel NYY -J 3X2,5mm2 RE CRN Eca [112400010S0500]

ŠIFRA 2740431 EAN 5907802001011 Drugi proizv. 112400010S0500
NN kabel NYY-J 3 X 2,5 mm2 RE CR Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Zaštitni vodič: -J
  • Broj žila: 3
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Oblik vodiča: RE
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.