NN kabel RV-K 1X2,5mm2 CRN Eca [3301002M]
ŠIFRA 2738666
EAN 8428722017175
Drugi proizv.
3301002M
NN kabel RV-K 1 x 2, 5 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Broj žila: 1
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
- Boja plašta: Crna
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.