NN kabel RV-K 1X50mm2 CRN Eca [3301050.]
ŠIFRA 2738685
EAN 8428722017243
Drugi proizv.
3301050.
NN kabel RV-K 1 x 50 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Broj žila: 1
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 50
- Boja plašta: Crna
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.