NN kabel RV-K 4G95mm2 CRN Eca [330495G]

ŠIFRA 2739376 EAN 8428722039313 Drugi proizv. 330495G
NN kabel RV-K 4G 95 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 4
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 95
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.