NN kabel RV-K 5G16mm2 CRN Eca [3305016.]

ŠIFRA 2738733 EAN 8428722017977 Drugi proizv. 3305016.
NN kabel RV-K 5G 16 mm2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Druge marke
  • Broj žila: 5
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 16
  • Boja plašta: Crna
  • Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.