Nosač nVent CADDY KUTNIK za vijak M10/25mm 90°st. 106mm 98mm čelik [313400 - ZW 207]
ŠIFRA 2602953
EAN 8711893134001
ERICO EUROPE
313400 - ZW 207
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: nVent CADDY
- Vrsta dodatnog pribora: za vijak M10/25mm
- Kut (st.): 90°
- Dužina (mm): 106
- Širina (mm): 98
- Materijal: Jeklo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.