Nosač za dokumente u ormaru EATON Plastika samoljepljivi netransparentno 320mm [283482 - XAB4]
ŠIFRA 2603905
EAN 4015082834821
EATON
283482 - XAB4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Materijal: Plastika
- Pričvršćivanje, samoljepivo: samolepilni
- Transpaerntno: netransparentno
- Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm): 320
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.