Nosivi kanal za rasvjetu Obo Bettermann LTR 6000 FS 60mm 75mm 6000mm Bez priključka čelik Neprekinuto cinčanje [6055812 - LTR 6000 FS]
ŠIFRA 2762068
EAN 4012196943937
Obo Bettermann
6055812 - LTR 6000 FS
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Visina police (mm): 60
- Širina police (mm): 75
- Dužina (mm): 6000
- Izvedba: Bez priključka
- Materijal: Čelik
- Površina: Neprekinuto cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.