N/Ž kutija - nadžbukna kutija DPN razvodna 180mm 140mm 70mm Plastika SIV IP54 puni pokrov [DPN 180]
- Linija proizvoda: DPN
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 180
- Širina (mm): 140
- Dubina (mm): 70
- Materijal: Plastika
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.