• Privatna
  • N/Ž kutija - nadžbukna kutija EC razvodna s uvodima 240mm 190mm 90mm Plastika SIV IP55 puni pokrov

N/Ž kutija - nadžbukna kutija EC razvodna s uvodima 240mm 190mm 90mm Plastika SIV IP55 puni pokrov [EC400C7]

ŠIFRA 1225977 EAN 8032636761125 ELETTROCANALI EC400C7
Nadžbukna (N/O) razvodna kutija, proizvođača Elettrocanali, izrađena od ABS plastike sive boje RAL7035, dimenzija 240 x 190 x 90 mm, sa zaštitom IP55 i IK08, ima 12 gumenih uvodnica M32 i vijčani poklopac (vijci od najlona)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EC
  • Oblik: razvodna s uvodima
  • Dužina (mm): 240
  • Širina (mm): 190
  • Dubina (mm): 90
  • Materijal: Plastika
  • Boja: siva
  • Vrsta zaštite (IP): IP55
  • Poklopac: puni pokrov
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.