N/Ž kutija - nadžbukna kutija EML razvodna 80mm 80mm 45mm SIV IP43 puni pokrov [616236 - RV-01]
ŠIFRA 1086741
EAN 3838959185441
ELEKTROMATERIAL
616236 - RV-01
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EML
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 80
- Širina (mm): 80
- Dubina (mm): 45
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP43
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.