N/Ž kutija - nadžbukna kutija GW 44 razvodna 150mm 110mm 70mm Polimer SIV IP55 puni pokrov [GW44236]
- Linija proizvoda: GW 44
- Oblik: razvodna
- Dužina (mm): 150
- Širina (mm): 110
- Dubina (mm): 70
- Materijal: Polimer
- Boja: siva
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Poklopac: puni pokrov
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.